STマイクロエレクトロニクス
STマイクロエレクトロニクスの 電子部品(オンボード)
STマイクロエレクトロニクスの 受動部品
STマイクロエレクトロニクスの 受動部品その他関連用品
3端子レギュレーター +24V出力
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84578745
品番
L7824CV
参考基準価格(税別)
¥90
販売価格(税込)
¥98
販売価格(税別)
¥
89
バスケットに入れる
仕様
●入力電圧:40V(max)●出力電圧範囲[V]:24V●出力電流[A]:1.5A●機能:-●パッケージ:TO-220●入力電圧:40V(max)
アズワン品番
68-2055-31