シロッコファン DC12V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84579025 品番C7-5020L-07
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●動作温度:-10〜60℃●電圧 - 定格:12VDC●サイズ/寸法:51.0×51.0mm●幅:20.00mm●風量:0.17立方メートル/min●静圧:180.0Pa●ファンタイプ:-●ノイズ:43.0dB●RPM:6400RPM●リード端末処理:-●動作温度:-10〜60℃ アズワン品番68-2058-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする