パナソニックEWエンジニアリング
パナソニックEWエンジニアリングの コンセント/スイッチ/プレート
パナソニックEWエンジニアリングの コンセント
パナソニックEWエンジニアリングの 埋込コンセント
ワイド21コンセントP2連接穴+3
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84579050
品番
WTF7503W
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
仕様
●長さ(mm):258●高さ(mm):186●幅(mm):140●原産国:日本●コード番号:159-7193
アズワン品番
67-9200-70
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意