曜日別特売
M5STACK-A088-A 24AWG 4芯シールドツイストペアケーブル 50cm M5Stack 84579594

24AWG 4芯シールドツイストペアケーブル 50cm

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード84579594品番M5STACK-A088-A
参考基準価格(税別)¥2,060販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様●形態:-●1次側コネクタ:-●2次側コネクタ:-●定格電圧:-●定格電流:-●導線数:-●ケーブルタイプ:-●ワイヤゲージ:-●シールド:-●長さ:500mm●安全規格:-●色:-●動作温度(範囲):-●特長:-●形態:-アズワン品番68-2055-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする