KEC
KECの 電子部品(オンボード)
KECの 受動部品
KECの 受動部品その他関連用品
3端子レギュレーター +9V出力
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84579698
品番
KIA7809API-U/PF
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥87
販売価格(税別)
¥
79
バスケットに入れる
仕様
●入力電圧:35V(max)●出力電圧範囲[V]:9V●出力電流[A]:1A●機能:-●パッケージ:TO-220IS●入力電圧:35V(max)
アズワン品番
68-2108-66