パナソニックEWエンジニアリング
パナソニックEWエンジニアリングの コンセント/スイッチ/プレート
パナソニックEWエンジニアリングの コンセント
パナソニックEWエンジニアリングの 埋込コンセント
接地2P30A横型キャップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84580696
品番
WF56301B
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●幅(mm):203●長さ(mm):342●高さ(mm):86●原産国:日本●コード番号:157-8484
アズワン品番
67-9193-30
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意