パナソニックEWエンジニアリング
パナソニックEWエンジニアリングの コンセント/スイッチ/プレート
パナソニックEWエンジニアリングの コンセント
パナソニックEWエンジニアリングの 埋込コンセント
フロアコン専用施工枠
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84581168
品番
DU7585
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
仕様
●幅(mm):220●高さ(mm):117●長さ(mm):280●原産国:タイ●コード番号:157-6825
アズワン品番
67-9189-36
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意