電気チェーンブロック 5t 揚程6m DB-5 6m

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84581554 品番DB05060
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は769,800円となります。
参考基準価格(税別)¥706,000 販売価格(税込) ¥769,780
販売価格(税別)
699,800
仕様●定格荷重(t):5●標準揚程(m):6●フック間最小距離(mm):1045●時間定格(min):15:30●操作電圧(V):24●電源(V):3相200V●電源コード長さ(m):5●容量:5t●巻上速度(m/min)低速 50Hz/60Hz:0.9/1.0●巻上速度(m/min)高速 50Hz/60Hz:2.75/3.25●原産国:日本●コード番号:222-2820 アズワン品番67-9181-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする