パナソニックEWエンジニアリング
パナソニックEWエンジニアリングの コンセント/スイッチ/プレート
パナソニックEWエンジニアリングの コンセント
パナソニックEWエンジニアリングの 埋込コンセント
アップコン置敷フロア用シルバー抜止×1
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84581807
品番
NE71145
参考基準価格(税別)
¥8,840
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
仕様
●長さ(mm):588●幅(mm):329●高さ(mm):74●原産国:タイ●コード番号:158-3144
アズワン品番
67-9192-20
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意