画像準備中

ノーヒューズ遮断器

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84583609 品番 NF63-CV-3P-30A
参考基準価格(税別)¥7,520 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
適合アイソレーション 質量(kg)0.65 規格電気用品安全法:適合、CEマーキング:自己宣言、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証 定格絶縁電圧(V)600 定格電流(A)30 接続方式表面形 漏電遮断器仕様 定格インパルス耐電圧(kV)8 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC500V 2.5/2.5・AC440V 2.5/2.5・AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5・AC200V 7.5/7.5・DC250V 2.5/2.5、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/ 外形寸法a(mm)75 外形寸法b(mm)130 外形寸法c(mm)90 外形寸法ca(mm)68 過電流引きはずし方式熱動-電磁 開閉寿命(回)機械的:10000、電気的:6000(AC440V) トリップボタン 逆接続 極数・素子数3P フレーム(AF)50 最大電圧(V)適用AC500V級、DC200V級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする