パナソニックEWエンジニアリング
パナソニックEWエンジニアリングの コンセント/スイッチ/プレート
パナソニックEWエンジニアリングの コンセント
パナソニックEWエンジニアリングの 埋込コンセント
ひらいてねット+プラス3箇所用W
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84583697
品番
WTF35755W
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
仕様
●幅(mm):283●長さ(mm):296●高さ(mm):204●原産国:日本●コード番号:158-6088
アズワン品番
67-9199-86
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意