パナソニックEWエンジニアリング
パナソニックEWエンジニアリングの コンセント/スイッチ/プレート
パナソニックEWエンジニアリングの コンセント
パナソニックEWエンジニアリングの 埋込コンセント
調整リング75フロアプレート用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84584729
品番
DK7568
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●長さ(mm):500●幅(mm):330●高さ(mm):223●原産国:日本●コード番号:158-0026
アズワン品番
67-9188-69
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意