KEC
KECの 電子部品(オンボード)
KECの 受動部品
KECの 受動部品その他関連用品
3端子レギュレーター -5V出力
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84585194
品番
KIA7905PI-U/PF
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
仕様
●入力電圧:-35V(max)●出力電圧範囲[V]:-5V●出力電流[A]:1A●機能:-●パッケージ:TO-220IS●入力電圧:-35V(max)
アズワン品番
68-2108-68