パナソニックEWエンジニアリング
パナソニックEWエンジニアリングの コンセント/スイッチ/プレート
パナソニックEWエンジニアリングの コンセント
パナソニックEWエンジニアリングの 埋込コンセント
ワイド新金属コンセントP2型2連接穴用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84585849
品番
WTF9250
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●長さ(mm):216●高さ(mm):146●幅(mm):130●原産国:日本●コード番号:159-0834
アズワン品番
67-9201-48
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意