電動ピペットをリモートでセットアップ
Eppendorf Pipette ManagerとXplorer(R) connectedを導入することで、電動ピペット Xplorer / Xplorer plusの設定変更をより迅速にするとともに、再現性の向上、各ステップのデジタルドキュメンテーションを可能にします。
電動ピペットでの作業に、より自由で快適な操作性をもたらします。
リモート接続された電動ピペットに切り替え、個人のピペッティングスキルをさらに向上させるとともに、チームのピペットを効率的に管理しましょう。
簡単に電動ピペットEppendorf Xplorer(plus)またはXplorer plus Move itをWiFiモジュールで接続できるようになります。
WIFiモジュールを電動ピペットにセットし、リモート接続して使用するまで、一分未満で開始できます!
より速く
Pipette Managerにより、さらに迅速な容量のインプットを。すべての設定が連結電動ピペットに転送されるので、ピペッティングをすぐに開始できます。
より正確に
取り扱いが難しい液体(例:粘性、揮発性、発泡性のある液体)で作業する場合は、ピペッティングステップの再現性を高めるため、ソフトウェアに組み込まれた「Liquid Manager」でガイダンスを得ることが出来ます。
所定のEppendorfリキッドタイプから選ぶか、ご自身で作成することも可能です。
自信をもって
各ピペッティングステップを自動的に記録し、USB経由で簡単にPDFとしてエクスポート可能です。ドキュメンテーションにはタイムスタンプ、ピペットのシリアル番号、ピペッティングモード、容量、選択されたリキッドタイプといった詳細が含まれます。