TAEJIN Technology
TAEJIN Technologyの 電子部品(オンボード)
TAEJIN Technologyの 能動部品
TAEJIN Technologyの 集積回路(IC)
CMOSロジックIC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84588457
品番
CD4066BN
参考基準価格(税別)
¥90
販売価格(税込)
¥98
販売価格(税別)
¥
89
バスケットに入れる
仕様
●アナログ入力電圧範囲[V]:0〜18V●オン抵抗[Ohm]:310〜550ohm(25℃)●回路数:-●動作電圧:3〜18V●機能:バイラテラルスイッチ●パッケージ:DIP-14●アナログ入力電圧範囲[V]:0〜18V
アズワン品番
68-2206-60