TAEJIN Technology
TAEJIN Technologyの 電子部品(オンボード)
TAEJIN Technologyの 受動部品
TAEJIN Technologyの 受動部品その他関連用品
シャントレギュレーター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84589035
品番
TL431A
参考基準価格(税別)
¥30
販売価格(税込)
¥32
販売価格(税別)
¥
29
バスケットに入れる
仕様
●入力電圧:-●出力電圧範囲[V]:2.495V〜40V●出力電流[A]:`-100mA〜150mA●機能:レギュレータ●パッケージ:TO-92(Straight Lead)●入力電圧:-
アズワン品番
68-2207-05