TAEJIN Technology
TAEJIN Technologyの 電子部品(オンボード)
TAEJIN Technologyの 受動部品
TAEJIN Technologyの 受動部品その他関連用品
降圧レギュレータ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●入力電圧範囲[V]:40V●出力電圧範囲[V]:1.23〜37V●最小入力電圧[V]:-●最大入力電圧[V]:40V●最小出力電圧[V]:1A●最大出力電圧[V]:1A●出力電流範囲[A]:-●機能:レギュレータ●パッケージ:TO-220-5L●入力電圧範囲[V]:40V
注文コード
84589139
品番
LM2575GT-ADJ
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入力電圧範囲[V]:40V●出力電圧範囲[V]:1.23〜37V●最小入力電圧[V]:-●最大入力電圧[V]:40V●最小出力電圧[V]:1A●最大出力電圧[V]:1A●出力電流範囲[A]:-●機能:レギュレータ●パッケージ:TO-220-5L●入力電圧範囲[V]:40V
アズワン品番
68-2206-70