TAEJIN Technology
TAEJIN Technologyの 電子部品(オンボード)
TAEJIN Technologyの 受動部品
TAEJIN Technologyの 受動部品その他関連用品
3端子レギュレータ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●入力電圧:41.2V〜77V●出力電圧範囲[V]:1.2V〜37V●出力電流[A]:0.1A●機能:レギュレータ●パッケージ:TO-92(Bulk)●入力電圧:41.2V〜77V
注文コード
84589148
品番
LM317L
参考基準価格(税別)
¥40
販売価格(税込)
¥43
販売価格(税別)
¥
39
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入力電圧:41.2V〜77V●出力電圧範囲[V]:1.2V〜37V●出力電流[A]:0.1A●機能:レギュレータ●パッケージ:TO-92(Bulk)●入力電圧:41.2V〜77V
アズワン品番
68-2206-78