UL1015 AWG16 紫 80m ミニボビンシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84589324 品番UL1015AWG16-VT-80M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,400
仕様●サイズ:AWG16●外径寸法:-●耐圧:-●許容電流:-●耐熱温度:-●色:紫●長さ:80m●サイズ:AWG16 アズワン品番68-2195-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする