TAEJIN Technology
TAEJIN Technologyの 電子部品(オンボード)
TAEJIN Technologyの 受動部品
TAEJIN Technologyの 受動部品その他関連用品
LDOレギュレータ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●入力電圧[V]:8V●出力電圧[V]:3.3V●出力電流[A]:1A●機能:レギュレータ●パッケージ:SOT-23 5L●入力電圧[V]:8V
注文コード
84589358
品番
LM8805SF5-3.3
参考基準価格(税別)
¥70
販売価格(税込)
¥76
販売価格(税別)
¥
69
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入力電圧[V]:8V●出力電圧[V]:3.3V●出力電流[A]:1A●機能:レギュレータ●パッケージ:SOT-23 5L●入力電圧[V]:8V
アズワン品番
68-2206-99