TAEJIN Technology
TAEJIN Technologyの 電子部品(オンボード)
TAEJIN Technologyの 受動部品
TAEJIN Technologyの 受動部品その他関連用品
LDOレギュレータ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●入力電圧[V]:`-0.3〜30V●出力電圧[V]:5.0V●出力電流[A]:0.1A●機能:レギュレータ●パッケージ:TO-92(Bulk)●入力電圧[V]:`-0.3〜30V
注文コード
84589464
品番
LM2950G-5.0
参考基準価格(税別)
¥40
販売価格(税込)
¥43
販売価格(税別)
¥
39
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入力電圧[V]:`-0.3〜30V●出力電圧[V]:5.0V●出力電流[A]:0.1A●機能:レギュレータ●パッケージ:TO-92(Bulk)●入力電圧[V]:`-0.3〜30V
アズワン品番
68-2206-77