3端子レギュレータ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●入力電圧:14.5〜27V●出力電圧範囲[V]:12V●出力電流[A]:0.1A●機能:レギュレータ●パッケージ:TO-92(Bulk)●入力電圧:14.5〜27V 注文コード84589814 品番LM78L12
参考基準価格(税別)¥30 販売価格(税込) ¥32
販売価格(税別)
29
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様●入力電圧:14.5〜27V●出力電圧範囲[V]:12V●出力電流[A]:0.1A●機能:レギュレータ●パッケージ:TO-92(Bulk)●入力電圧:14.5〜27V アズワン品番68-2206-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする