TAEJIN Technology
TAEJIN Technologyの 電子部品(オンボード)
TAEJIN Technologyの 受動部品
TAEJIN Technologyの 受動部品その他関連用品
LDOレギュレータ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●入力電圧[V]:20V●出力電圧[V]:可変(1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, 2.85V, 3.3V, 5.0V)●出力電流[A]:1.0A●機能:レギュレータ●パッケージ:SOT-223 3L●入力電圧[V]:20V
注文コード
84589830
品番
LM1117GS-ADJ
参考基準価格(税別)
¥60
販売価格(税込)
¥65
販売価格(税別)
¥
59
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入力電圧[V]:20V●出力電圧[V]:可変(1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, 2.85V, 3.3V, 5.0V)●出力電流[A]:1.0A●機能:レギュレータ●パッケージ:SOT-223 3L●入力電圧[V]:20V
アズワン品番
68-2206-66