超低ドロップアウトリニアレギュレータ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84589857 品番TPS1117LV33S
参考基準価格(税別)¥90 販売価格(税込) ¥98
販売価格(税別)
89
仕様●入力電圧[V]:2.5V〜5.5V●出力電圧[V]:3.3V●出力電流[A]:0.1A●機能:レギュレータ●パッケージ:SOT-223-3L●入力電圧[V]:2.5V〜5.5V アズワン品番68-2207-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする