福井クラフト
福井クラフトの OA関連金物
福井クラフトの 脚金具・フット
台車 FK-3 高座椅子用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84590049
品番
11006860
参考基準価格(税別)
¥99,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):530mm●サイズ(D):700mm●サイズ(H):870mm●材質:アルミニウム
アズワン品番
68-4739-22