福井クラフト
福井クラフトの OA関連金物
福井クラフトの 脚金具・フット
萬高脚膳 大 足のみ黒アルミ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84590094
品番
12009967
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):715mm●サイズ(D):468mm●サイズ(H):605mm●材質:アルミニウム
アズワン品番
68-4739-85