福井クラフト
福井クラフトの OA関連金物
福井クラフトの 脚金具・フット
キング-季膳 金彩.銀彩 足付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84590329
品番
12011150
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):633mm●サイズ(D):490mm●サイズ(H):320mm●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4740-72