福井クラフト
福井クラフトの OA関連金物
福井クラフトの 脚金具・フット
一季膳 足 塗無
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84590347
品番
12010730
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):600mm●サイズ(D):445mm●サイズ(H):310mm●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4740-74