福井クラフト
福井クラフトの OA関連金物
福井クラフトの 脚金具・フット
2尺 大盃膳全面金パール 足付*
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84590390
品番
12011000
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):660mm●サイズ(H):215mm●重量:2468g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4740-88