福井クラフト
福井クラフトの OA関連金物
福井クラフトの 脚金具・フット
ニュー信愛膳 雲梨地 足付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84590408
品番
11062330
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):550mm●サイズ(D):425mm●サイズ(H):260mm●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4740-97