木 尺5 船型長手珍味箱膳 親

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84590706 品番21286215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000
仕様●サイズ(W):435mm●サイズ(D):310mm●サイズ(H):58mm●材質:木製品 アズワン品番68-4694-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする