福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
木 尺5 船型長手珍味箱膳 仕切5本1セット 白木
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84590715
品番
21286218
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):392mm●サイズ(D):295mm●サイズ(H):34mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4694-58