木 尺5 船型長手珍味箱膳 仕切5本1セット 黒塗

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84590837 品番21286228
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様●サイズ(W):392mm●サイズ(D):295mm●サイズ(H):34mm●材質:木製品 アズワン品番68-4694-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする