クロストルクレンチ 5pcセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84590898 品番2068
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

用途に合わせて変形する2WAY(クロス&トルク)レンチ + てこレンチ
ホイールナットの脱着からトルク設定・締め付けまでこれ1本!
クロスレンチからトルクレンチに早変わり!
クロスレンチ使用時は、くるくるグリップを持ち本体を回転させることで、ナットの取り外しや仮締めが素早く楽にできます。
てこレンチとしても使用可能!固く締まったボルト・ナットの緩め作業に威力を発揮します。
クロムバナジウム鋼でできた3種類のアルミホイール対応薄型ソケットを付属!
収納に便利なブローケース付
米国特許取得(PAT. US 9,999,965 B2)

仕様●トルク設定範囲:70〜170N.m●形式:プレセット型●角ドライブ:□12.7mm●精度:±4%●全長:488mm●質量:1.5kg●ソケット材質:クロムバナジウム鋼●各ドライブ材質:クロムバナジウム鋼●本体サイズ:488(W)×235(D)×37(H)mm●トルク設定方向:右回転のみ●付属品:アルミホイール対応薄型ソケット(17・19・21mm)ブローケース アズワン品番68-0828-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする