エスコ
エスコの エンドミル
エスコの ハイスエンドミル
エスコの スクエアハイスエンドミル
6.2x65mm エンドミル TiN coat・Co-HSS/2枚刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84591354
品番
EA824RA-6.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
●メーカー:不二越(NACHI)●型番:2GE6.2●材質:Co-HSS(コバルトハイス)・TiNコーティング●刃先径:6.2mm●全長:65mm●シャンク径:8mm●溝長:14mm●用途:溝加工用、中仕上げ〜仕上げ●対応被削材:銅、ステンレス、アルミ、一般鋼
アズワン品番
68-1858-53