STマイクロエレクトロニクス
STマイクロエレクトロニクスの 電子部品(オンボード)
STマイクロエレクトロニクスの 受動部品
STマイクロエレクトロニクスの 受動部品その他関連用品
3端子レギュレーター -15V出力
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84592018
品番
L7915CV
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
仕様
●入力電圧:-35V●出力電圧範囲[V]:-15V●出力電流[A]:1.5A●機能:-●パッケージ:TO-220●入力電圧:-35V
アズワン品番
68-2056-78