ルネサスエレクトロニクス
ルネサスエレクトロニクスの 電子部品(オンボード)
ルネサスエレクトロニクスの 能動部品
ルネサスエレクトロニクスの 集積回路(IC)
RS-232 インタフェース IC
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84592316
品番
ISL4243EIRZ-T
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
仕様
●動作電圧[V]:5.5V●ドライバチャネル数:1●データレート[bps]:500kb/s●動作温度:-●パッケージ:QFN-EP-32●動作電圧[V]:5.5V
アズワン品番
68-2037-97