フットバス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84593034 品番FV-507
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥37,026
販売価格(税別)
33,660

水槽部分を本体に乗せて使用するフットバスなので、水の交換やお手入れが容易です。
振動付きで水面に波が立ち視覚的なリラックス効果もあります。
保温アシスト機能付きで、お湯の温度が下がるのを防ぎます(高温・低温調節可)
本体と水槽部分が別になっているので、水漏れによる故障がしにくい。
水槽バケツは、樹脂製で軽く、もし破損やひび割れが発生しても交換はバケツだけ。
専用フットバスステージ(FV-517)の使用でよりさらに便利にご使用いただけます。
専用ビニール袋(FV-507-001)もあり、施術毎に洗剤で洗浄する手間が省け、経済面でも衛生面でも安心です。
リラックス振動機能付き。
保温アシスト機能付き(高温・低温調節可)。
※お水からお湯にする機能ではございません。
※冷めにくくなる機能ですので、温度を一定に保つものではございません。
専用ビニールカバーあり。(専用品番=FV-507-001使い捨てビニール袋30枚入)

仕様●外寸法:W35×D44×H26cm●重量:約5kg●カラー:本体/ホワイト、水槽/ブルー●品質保証:1年●機能:振動機能、保温アシスト機能付き(高温・低温調節可)●※水を温める機能ではございません。●※冷めにくくなる機能ですので、温度を一定に保つものではございません。 アズワン品番68-4142-95
注意
●※水を温める機能ではございません。●※冷めにくくなる機能ですので、温度を一定に保つものではございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする