1.0ton/1044mm 長尺用吊天秤 シャックル付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84593698 品番EA987LA-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥48,000
仕様●メーカー:スーパーツール●型番:LSBN11●使用荷重:1t●全長:1044mm●重量:16kg●吊り幅:500・1000mm●材質:高抗張力鋼●仕上げ:白色焼付塗装 アズワン品番68-1883-72

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84593698 EA987LA-21 39587213 LSBN11 天秤 スーパーツール 天秤 スーパーツール 1台 45,980 税込50,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする