ルビコン
ルビコンの 電子部品(オンボード)
ルビコンの 能動部品
ルビコンの 集積回路(IC)
電解コンデンサー 63V 33μF
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84593917
品番
63PFV33M8X10.5
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●種別:-●誘電体:-●静電容量:33μF●定格電圧(DC):63V●定格電圧(AC):-●誤差:-●温度:125℃●温度係数:-●実装:-●パッケージ:面実装●呼びサイズ:-●端子形状:-●ピンピッチ:-●底面長さor径:8.0mm●種別:-●底面幅:-●高さ:10.5mm●シリーズ名:PFV
アズワン品番
68-2039-42