30mm アジャスター スチール黒メッキ/5個

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(5個) 注文コード84594407 品番EA628RR-553A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥325
販売価格(税別)
295
仕様●適用バンド幅:30mm●外寸サイズ(mm):45.3×22.8●材質:鉄(三価黒クロメート)●線径:3mm●重量:8.4g●用途:平バンド用金具 アズワン品番68-1834-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする