SPARKFUN
SPARKFUNの 電子部品(オンボード)
SPARKFUNの 機構部品(電子部品)
SPARKFUNの 基板用コネクタ
XT60 Connectors - Male/Female Pair
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84594967
品番
PRT-10474
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
仕様
●ピン数:2極●メス/オス:オス・メス●列数:2列●ピンピッチ:-●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):-●シリーズ名:-●正式型番:-●ピン数:2極
アズワン品番
68-2029-42