150x19mm 切出しナイフ 右利き用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84595597 品番EA588GC-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●用途:右利き用●刃材質:クロームバナジウム鋼●ハンドル材質:ブビンガの木●全長:150mm●刃幅:19mm●刃長:30mm●重量:40g アズワン品番68-1825-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする