エスコ
エスコの グリース
エスコの 極圧グリース
R 1/8" グリースニップル ピンタイプ/10個
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10個)
注文コード
84595999
品番
EA991CY-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,529
販売価格(税別)
¥
1,390
バスケットに入れる
仕様
●材質:真鍮、ニッケルメッキ仕上●ねじサイズ:R1/8"●全長:27mm●六角対辺:10mm
アズワン品番
68-1884-31
危険物の類別
非危険物