Φ166x590mm ラバーカップ 排水口用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84596139 品番EA340WC-5A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,140
仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-420-240-0●※注意※:【お客様組立品】●カップ径:166mm●全長:590mm●材質:カップ/合成ゴム柄/スチールパイプにポリエチレン接着被膜●用途:和式トイレ、流し台・風呂場等の排水口用●重量:420g アズワン品番68-1810-81
注意
●※注意※:【お客様組立品】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする