スイッチングACアダプター 5V/2A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84596848 品番PAS20520A
参考基準価格(税別)¥2,870 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様●入力電圧:AC90〜130V●出力電圧:5V●出力電流:2.0A●容量:10W●極性:センターマイナス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:国内仕様●入力形態:-●入力電圧:AC90〜130V アズワン品番68-2215-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする