商品レビューを投稿する内容量1個注文コード84597584品番EA815GL-36
RoHS指令対応(2024年1月時点)
抜け止め機構付
マグネット付
通電表示ランプ付の為、消し忘れ防止に役立ちます。
熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用1.0mタップです。
パッケージを簡素化して環境に配慮しました。ゴミを減らせて開梱作業もスムーズです。まとめてのご購入に適しています。
3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。
差し込み口を回転させることにより、プラグをロックすることができ不意の抜け落ちを防止します。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に適しています。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。※日本の商用100Vで動かすことを想定しております。