Legris(レグリ)
Legris(レグリ)の 継手・パイプ
Legris(レグリ)の 継手
Legris(レグリ)の 銅管用継手
7883シリーズ 流量調整弁 ブロッキング継手、流量調整弁 x G 1/8オス 1/8インチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84598047
品番
7883 06 10
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
仕様
●メーカーシリーズ:7883●タイプ:ブロッキング継手、流量調整弁●インレットポートタイプ:チューブ●チューブインレットポート:6mm●アウトレットポートタイプ:スレッド●ネジアウトレットポート:G 1/8オス●最高流出圧力:10バール●ネジアウトレットネジ規格:G●ネジアウトレットネジ規格:オス●ネジインレットネジジェンダー:メス●基準合致:2006/42/EC, ATEX, PED 97/23/EC●RoHS適合状況:適合●コード番号:136-9379
アズワン品番
68-4150-92
商品豆知識
配管工事を支える補助部材