LANケーブル中継コネクター・保護テープセット CAT6A準拠

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード84598440 品番EA764BM-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

カテゴリー6A準拠
RJ45中継コネクタ2個、簡易防水テープ2個
RJ-45中継コネクターと簡易防水テープがセットになった屋外用RJ-45中継コネクターです。
コンパクトサイズなので狭い場所への設置でも邪魔になりません。
PoE(IEEE802.3af)に対応しています※接続するケーブルおよび機器がPoEに対応している必要があります。
LANケーブルを延長できるRJ-45中継コネクターです。
CAT6Aに準拠し、10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。
簡易防水テープが付属しているので、屋外設置の際に中継コネクターを防水処理することができます。※防水を保証するものではありません。※中継部が屋外に出る場合は、ビニルテープなどで再度結合部を巻いて防水対策を施してからご使用ください。
屋外対応製品と合わせて便利!外壁穴開け不要で配線できます。

仕様●メーカー:エレコム●型番:LD-VAPFR6A/SET●コネクタサイズ:14.6(W)×30.9(D)×16.2(H)mm●簡易防水テープ長:50cm●インターフェイス:RJ-45●規格:CAT6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)●伝送速度:10Gbps●伝送帯域:500MHz●結線方式:ストレート結線●PoE:PoE/IEEE802.3af●動作環境:使用温度範囲/-10〜60℃使用湿度範囲/10%〜90%●重量:10g アズワン品番68-1848-46

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84598440 EA764BM-7 75814403 LD-VAPFR6A/SET LANケーブル 延長コネクタ CAT6A準拠 高速 RJ45 2個 簡易防水テープ付き 有線LAN 中継コネクタ エレコム LANケーブル 延長コネクタ CAT6A準拠 高速 RJ45 2個 簡易防水テープ付き 有線LAN 中継コネクタ エレコム 1個 4,698 税込5,168 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする